Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

77761125SH Lenkrolle PU Ø125 S.Schwerlast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-77761125SH
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     77761125SH
EAN/GTIN:
     4067201334057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle

Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche: Prothane®, , Guss-Polyurethan 95 +/-3° Shore A.
Radkörper: Gusseisen, verschraubt.
Radlagerung: Kugellager.
Schwenklagerung: Kugellager.

Für den Innen- und Außenbereich. Für hohe Belastungen geeignet. Spurlos und abriebfest. Gute Beständigkeit gegen Ö, l, Fett, Benzin sowie Chemikalien.

Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

* Radbreite

Weitere Informationen:
D:
125 mm
B:
50 mm
H:
170 mm
A:
50 mm
R:
112,5 mm
d:
11 mm
P:
138 mm
P1:
110 mm
M:
105 mm
M1:
80 mm
N:
- mm
N1:
- mm
N2:
75 mm
Tragkraft:
500 kg
Gewicht:
5,1 kg
Passende Bockrolle:
77763125SH Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, schwerlastrollen lenkrolle pu 500kg, schwerlastrollen 500kg, schwerlastrollen lenkrollen, Lenkrolle Transportrolle Rolle Rad Reifen Räder, Swivel castor Transport castor Wheel Tyre Wheel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,65*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
77763125SH
ab € 36,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.