CASCOO hat diese Lenkrolle für das Transportieren von hohen Lasten entworfen. Im Kollektiv weist sie eine Tragkraft von bis zu 1500 kg auf. Es wurde Polyurethan für die Radlauffläche zusammen mit A...
Edelstahl Schwerlastrollen HS120.B28.126, Produkttyp: Lenkrollen mit Totalfeststeller, Befestigung: Zapfenbefestigung, Ø Schraubloch: 105x80 mm, Material/Art des Radkörpers: 12, Material der Lauffl...
Die Lenkrolle BAU5 von CASCOO können Sie in industriellen Arbeitsbereichen nutzen. Den Kontakt mit verschiedenen Fetten, Ölen und Säuren sowie Temperaturen um die -20 °C und 60 °C übersteht sie unv...
Stahlblech-Doppel-Lenkrolle LHD-VSTH, Rad-Ø x Breite 80 x 40 mm, Tragkraft 500 kg. Starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei. Schwere Gabel und Bodenplatte. Zweifache Kugel...
Stahlblech-Lenkrolle L-ALB, Rad-Ø x Breite 250 x 60 mm, Tragkraft 500 kg. Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei. Zweifache Kugellagerung im Drehkranz. Stabiler Mittelbolzen (ab...
Lenkrolle mit Totalfeststeller ø 125 mm Serie BAY5 Doppelkugellager Mit Doppelkugellager Mit verschraubter Radachse (inklusive komplettem Achsmaterial) & ohne separaten Fadenschutz Galvanisch verzi...