Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

77762100 Lenkrolle Festst. PU Ø 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-77762100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     77762100
EAN/GTIN:
     4067201334767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel

Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche: Prothane®, , Guss-Polyurethan 95 +/-3° Shore A.
Radkörper: Aluminium, verschraubt.
Radlagerung: Kugellager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.

Für den Innen- und Außenbereich. Für hohe Belastungen geeignet. Spurlos und abriebfest. Gute Beständigkeit gegen Ö, l, Fett, Benzin sowie Chemikalien.

Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

* Radbreite  , ** Kein Langloch, Bohrung mit Ø d

Weitere Informationen:
D:
100 mm
B:
40 mm
H:
132 mm
A:
36 mm
R:
86 mm
d:
9** mm
P:
105 mm
P1:
85 mm
M:
80 mm
M1:
60 mm
N:
- mm
N1:
- mm
N2:
- mm
Tragkraft:
200 kg
Gewicht:
1,70 kg
Passende Bockrolle:
77763100 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, lenkrolle mit feststeller 100 mm polyurethan, lochplatte, lochplatte verzinkt, Lenkrolle Transportrolle Rolle Rad Reifen Räder, Swivel castor Transport castor Wheel Tyre Wheel, Brake Stop-Fix Feststeller Bremse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,63*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 250 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
77763100
ab € 27,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.