Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

77763080H Bockrolle PU Ø 80 Schwerlast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-77763080H
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     77763080H
EAN/GTIN:
     4067201334279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
schwerlastrollen polyurethan bockro...
schwerlastrolle

Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche: Prothane®, , Guss-Polyurethan 95 +/-3° Shore A.
Radkörper: Aluminium, verschraubt.
Radlagerung: Kugellager.

Für den Innen- und Außenbereich. Für hohe Belastungen geeignet. Spurlos und abriebfest. Gute Beständigkeit gegen Ö, l, Fett, Benzin sowie Chemikalien.

Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

* Radbreite  , ** Kein Langloch, Bohrung mit Ø d

Weitere Informationen:
D:
80 mm
B:
40 mm
H:
127 mm
d:
9 mm
P:
105 mm
P1:
87 mm
M:
83 mm
M1:
65 mm
N:
73 mm
N1:
53 mm
N2:
- mm
Tragkraft:
250 kg
Gewicht:
0,9 kg
Passende Lenkrolle:
77761080H Artikel-Nr.
Passende Lenkrolle mit Feststeller:
77762080H Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen 80mm, Fixed castor Transport castor Wheel Tyre Wheels, Bockrolle Transportrolle Rolle Rad Reifen Räder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,56*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
77761080H
ab € 30,10*
Zubehör
Mädler
77762080H
ab € 42,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.