Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

77763125 Bockrolle PU Ø 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-77763125
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     77763125
EAN/GTIN:
     4067201334699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel

Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche: Prothane®, , Guss-Polyurethan 95 +/-3° Shore A.
Radkörper: Aluminium, verschraubt.
Radlagerung: Kugellager.

Für den Innen- und Außenbereich. Für hohe Belastungen geeignet. Spurlos und abriebfest. Gute Beständigkeit gegen Ö, l, Fett, Benzin sowie Chemikalien.

Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

* Radbreite  , ** Kein Langloch, Bohrung mit Ø d

Weitere Informationen:
Material:
Guss-Polyurethan / Stahl
Oberfläche:
Verzinkt
Rollendurchmesser [D]:
125 [mm]
Rollenbreite [B]:
38 [mm]
Gesamthöhe [H]:
157 [mm]
Breite des Langloches [d]:
11** [mm]
Länge der Montagefläche [P]:
105 [mm]
Breite der Montagefläche [P1]:
85 [mm]
Lochabstand der Langlöcher (P max.) [M]:
80 [mm]
Lochabstand der Langlöcher (P<sub>1</sub> max.) [M1]:
60 [mm]
Lochabstand der Langlöcher (P min.) [N]:
- [mm]
Lochabstand der Langlöcher (P<sub>1</sub> min.) [N1]:
- [mm]
[N2]:
- [mm]
Tragkraft:
300 [kg]
Gewicht:
1,45 [kg]
Passende Lenkrolle [Artikel-Nr.]:
77761125
Passende Lenkrolle mit Feststeller [Artikel-Nr.]:
77762125
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, lochplatte, Fixed castor Transport castor Wheel Tyre Wheels, Bockrolle Transportrolle Rolle Rad Reifen Räder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,64*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
77761125
ab € 35,05*
Sonstiges
Mädler
77762125
ab € 38,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.