Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

80132250 Normzylinder Zyl.-ø32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-80132250
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     PRA/802032/M/250
EAN/GTIN:
     4067201179047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
ISO-Zylinder


Werkstoffe: Zylinderohr: Aluminium eloxiert, Enddeckel: Aluminium-Druckguss, Kolbenstange: Edelstahl rostfrei (ferritsch), Kolben- und Kolbenstangendichtung: PUR, O-Ringe: NBR.Betriebsmedium: Gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft.Norm: ISO 15552.Wirkungsweise: Doppeltwirkend mit Magnetkolben und einstellbarem, adaptivem Endlagen-Dämpfungssystem ACS.Betriebsdruck: 1 bis 12 bar.Gerätetemperatur: -20°C bis +80°C.Bei unter +2°C bitte Luftbeschaffenheit beachten.

Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
32 mm
Standardhub:
250 mm
Anschluss:
G 1/8 Anschluss
Theoretische Schubkraft bei 6 bar:
482 N
Theoretische Federkraft bei 6 bar:
414 N
Dämpfungslänge:
20 mm
Dämpfungsvolumen:
12,8 cm³
E:
47 mm
L8:
94 mm
Gewicht bei 0 mm:
0,49 kg
Gewicht per 25 mm:
0,06 kg
Weitere Suchbegriffe: Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, iso-zylinder norgren, imi norgren originalteile, normzylinder doppelwirkend, Doppeltwirkender, Zylinderdurchmesser, Pneumatik, cylinder, ISO, Hub, pneumatic, VDMA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,06*
€ 81,79*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 65,29*
€ 81,87*
Lager 183
3
Frei Haus
ab € 79,51*
€ 87,74*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 74,13*
€ 91,36*
Frei Haus
ab € 76,30*
€ 97,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,74*
€ 104,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,99*
€ 101,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,51*
€ 94,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
M/P73001/5
ab € 16,80*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8032/22
ab € 10,92*
Zubehör
IMI Norgren
M/P40310
ab € 20,87*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/EAN/5V
ab € 38,40*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/EAN/CP
ab € 51,48*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8032/27
ab € 10,36*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8032/23
ab € 10,77*
Zubehör
IMI Norgren
C02250618
ab € 0,79*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/LSU/5V
ab € 17,99*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/LSU/CP
ab € 17,99*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/EAP/CP
ab € 22,12*
Zubehör
IMI Norgren
QM/27/2/1
ab € 4,66*
Zubehör
IMI Norgren
QM/32/10
ab € 27,94*
Zubehör
IMI Norgren
QM/32/2
ab € 19,14*
Zubehör
IMI Norgren
M/P19493
ab € 11,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.