Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

80180100 Normzylinder Zyl.-ø80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-80180100
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     PRA/802080/M/100
EAN/GTIN:
     4067201164906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
ISO-Zylinder


Werkstoffe: Zylinderohr: Aluminium eloxiert, Enddeckel: Aluminium-Druckguss, Kolbenstange: Edelstahl rostfrei (ferritsch), Kolben- und Kolbenstangendichtung: PUR, O-Ringe: NBR.Betriebsmedium: Gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft.Norm: ISO 15552.Wirkungsweise: Doppeltwirkend mit Magnetkolben und einstellbarem, adaptivem Endlagen-Dämpfungssystem ACS.Betriebsdruck: 1 bis 12 bar.Gerätetemperatur: -20°C bis +80°C.Bei unter +2°C bitte Luftbeschaffenheit beachten.

Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
80 mm
Standardhub:
100 mm
Anschluss:
G 3/8 Anschluss
Theoretische Schubkraft bei 6 bar:
3016 N
Theoretische Federkraft bei 6 bar:
2722 N
Dämpfungslänge:
26 mm
Dämpfungsvolumen:
111,0 cm³
E:
95 mm
L8:
128 mm
Gewicht bei 0 mm:
2,64 kg
Gewicht per 25 mm:
0,20 kg
Weitere Suchbegriffe: Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, iso-zylinder norgren, imi norgren originalteile, Pneumatik, Doppeltwirkender, cylinder, Hub, Zylinderdurchmesser, ISO, pneumatic, VDMA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,17*
€ 148,80*
Lager 183
1
Frei Haus
ab € 150,87*
€ 166,47*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 139,20*
€ 167,69*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,33*
€ 167,82*
Frei Haus
ab € 145,90*
€ 178,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,47*
€ 198,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,27*
€ 191,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,07*
€ 185,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 150,87*
€ 179,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
M/P73001/5
ab € 16,79*
Zubehör
IMI Norgren
M/P40313
ab € 33,55*
Zubehör
IMI Norgren
C02250838
ab € 1,07*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/LSU/5V
ab € 17,99*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/LSU/CP
ab € 17,99*
Zubehör
IMI Norgren
C0K510838
ab € 7,64*
Zubehör
IMI Norgren
C02470838
ab € 1,49*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/EAN/5V
ab € 38,58*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/EAN/CP
ab € 51,87*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8063/27
ab € 15,32*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8063/22
ab € 17,66*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8063/23
ab € 18,24*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8063/21
ab € 10,66*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/EAP/CP
ab € 21,63*
Zubehör
IMI Norgren
QM/27/2/1
ab € 4,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.