Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

81001163 Lagerbock für Zylinder-ø63mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-81001163
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     M/P40313
EAN/GTIN:
     4067201180036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
ISO-Zylinder


Werkstoffe: Lagerbock: Grauguss, verzinkt. Innenring:
Wälzlagerstahl, gehärtet. Außenring: Stahl.

Weitere Informationen:
Zylinder-Ø:
63 mm
CH:
50 mm
CN H7:
16 mm
Ø D:
15 mm
EN -0,1:
21 mm
ER:
23 mm
EU:
15,0 mm
G1:
37 mm
G2:
35 mm
G3:
50 mm
H2:
12 mm
K1:
52 mm
K2:
67 mm
L1:
1,6 mm
Ø S:
9,0 mm
Z:
15° Grad
Gewicht:
590 g
Weitere Suchbegriffe: Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Zylinder-Fußbefestigung, iso-zylinder norgren, imi norgren originalteile, Zylinderdurchmesser, pneumatic, Gabelbefestigung, Gelenklager, Pneumatik, bracket hinge, Lagerbock, Gegenlager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,58*
€ 44,10*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 33,65*
€ 44,15*
Lager 183
6
€ 10,00*
ab € 41,11*
€ 45,35*
3 Tage
13
€ 5,90*
ab € 38,02*
€ 50,03*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 57,35*
€ 72,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
QA/8063/34
ab € 51,84*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8050/32
ab € 25,84*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8063/27
ab € 15,24*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8063/33
ab € 35,70*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8063/22
ab € 17,55*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8063/23
ab € 18,24*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8063/42
ab € 18,31*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8050/25
ab € 8,32*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8050/38
ab € 37,40*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8063/21
ab € 10,69*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8063/41
ab € 28,09*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8063/00
ab € 65,63*
Zubehör
IMI Norgren
PQA/182063/40
ab € 118,46*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8050/35
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.