Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

81000004 Magnetschalter pnp øStecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-81000004
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     M/50/EAP/5V
EAN/GTIN:
     4067201181217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Magnetschalter

Werkstoffe:
Gehäuse Kunststoff, EMV nach EN 60947-5-2.
Anschlusskabel: PVC 3 x 0,25.


Wirkungsweise: PNP-Ausgang mit LED (gelb).
NPN-Ausgang mit LED (gelb).
Betriebsspannung (Ub): 10 bis 30 V DC.
Ausgangsspannung: Ub - 2 V.
Restspannung: 0,5 V.
Schaltstrom (siehe Diagramm): 150 mA max.
Schaltleistung: 4,5 W max.
Schaltzeit: < 0,5 ms.
Schaltfrequenz: 5 kHz.
Gerätetemperatur: -20 ° C bis +80 ° C.
Schutzart: IP 67 (DIN 40050).
Kabellänge: 2 m.

Weitere Informationen:
Funktion:
pnp, ohne Stecker Funktion
Kabellänge:
5,0 m
Gewicht:
92 g
Weitere Suchbegriffe: Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, magnetschalter 12v, imi norgren originalteile, norgren magnetschalter, Kabel, magnet switch, pnp, 5m, induktiv, Pneumatik, pneumatic, 0,3m, Kabellänge, npn, Steckdose, Stecker
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 21,94*
€ 30,56*
1 Tag
32
€ 5,90*
ab € 22,31*
€ 31,03*
2 Tage
59
€ 8,90*
ab € 23,37*
€ 32,55*
€ 8,95*
ab € 23,89*
€ 34,00*
Lager 183
11
€ 10,00*
ab € 35,36*
€ 39,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.