Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

81000950 Lagerbock, starr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-81000950
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     M/P19933
EAN/GTIN:
     4067201178767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Zylinder-Fußbefestigung

Werkstoff:
Grauguss, lackiert.

Weitere Informationen:
Material:
Grauguss
Oberfläche:
Lackiert
Zylinderdurchmesser:
50 [mm]
[CA]:
45 [mm]
Bohrungsdurchmesser [CN G7]:
16 [mm]
[Ø D]:
15 [mm]
[EM1]:
16 [mm]
[G1]:
33 [mm]
[G2]:
30 [mm]
Länge der Montagefläche [G3]:
45 [mm]
[H2]:
12 [mm]
[K1]:
50 [mm]
Breite der Montagefläche [K2]:
65 [mm]
[L1]:
1,6 [mm]
[R]:
13 [mm]
[Ø S]:
9,0 [mm]
Schwenkwinkel [Z]:
13° [°]
Gewicht:
331 [g]
Weitere Suchbegriffe: imi norgren originalteile, Gabelbefestigung, Zylinderdurchmesser, Pneumatik, schmale, bracket hinge, Gegenlager, starr, Ausführung, pneumatic, Lagerbock
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
9
€ 10,00*
ab € 23,88*
€ 26,34*
4 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,70*
€ 26,93*
2 Tage
5
€ 8,90*
ab € 21,11*
€ 28,64*
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 20,33*
€ 35,75*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.