Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

81000963 Lagerbock, starr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-81000963
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     M/P19934
EAN/GTIN:
     4067201178774
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Zylinder-Fußbefestigung

Werkstoff:
Grauguss, lackiert.

Weitere Informationen:
Material:
Grauguss
Oberfläche:
Lackiert
Zylinderdurchmesser:
63 [mm]
[CA]:
50 [mm]
Bohrungsdurchmesser [CN G7]:
16 [mm]
[Ø D]:
15 [mm]
[EM1]:
16 [mm]
[G1]:
37 [mm]
[G2]:
35 [mm]
Länge der Montagefläche [G3]:
50 [mm]
[H2]:
12 [mm]
[K1]:
52 [mm]
Breite der Montagefläche [K2]:
67 [mm]
[L1]:
1,6 [mm]
[R]:
15 [mm]
[Ø S]:
9,0 [mm]
Schwenkwinkel [Z]:
15° [°]
Gewicht:
399 [g]
Weitere Suchbegriffe: imi norgren originalteile, bracket hinge, Gegenlager, Pneumatik, Lagerbock, Gabelbefestigung, Zylinderdurchmesser, starr, Ausführung, pneumatic, schmale
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 25,65*
€ 28,30*
4 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,05*
€ 28,48*
2 Tage
3
€ 8,90*
ab € 22,62*
€ 30,30*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 28,61*
€ 37,31*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.