Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

81001063 Lagerbock, starr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-81001063
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     M/P19496
EAN/GTIN:
     4067201178675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
ISO-Zylinder

Werkstoff:
Aluminium Druckguss.

Weitere Informationen:
Zylinder-Ø:
63 mm
CA:
50 mm
CK H7:
16 mm
Ø D:
15 mm
EM:
40 mm
G1:
37 mm
G2:
35 mm
G3:
50 mm
H2:
12 mm
K1:
52 mm
K2:
67 mm
L1:
1,6 mm
R:
15 mm
Ø S:
9,0 mm
Z:
15° Grad
Gewicht:
500 g
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
7
€ 10,00*
ab € 19,63*
€ 21,66*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,95*
€ 21,95*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 16,04*
€ 21,98*
3 Tage
6
€ 8,90*
ab € 18,25*
€ 24,79*
€ 8,95*
ab € 18,81*
€ 26,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
QA/8063/34
ab € 51,84*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8050/32
ab € 25,84*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8063/27
ab € 15,24*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8063/33
ab € 35,70*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8063/22
ab € 17,55*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8063/23
ab € 18,24*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8063/42
ab € 18,31*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8050/25
ab € 8,32*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8050/38
ab € 37,40*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8063/21
ab € 10,69*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8063/41
ab € 28,09*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8063/00
ab € 65,63*
Zubehör
IMI Norgren
PQA/182063/40
ab € 118,46*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8050/35
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.