Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

81001150 Lagerbock für Zylinder-ø50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-81001150
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     M/P40312
EAN/GTIN:
     4067201180029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
ISO-Zylinder


Werkstoffe: Lagerbock: Grauguss, verzinkt. Innenring:
Wälzlagerstahl, gehärtet. Außenring: Stahl.

Weitere Informationen:
Zylinder-Ø:
50 mm
CH:
45 mm
CN H7:
16 mm
Ø D:
15 mm
EN -0,1:
21 mm
ER:
21 mm
EU:
15,0 mm
G1:
33 mm
G2:
30 mm
G3:
45 mm
H2:
12 mm
K1:
50 mm
K2:
65 mm
L1:
1,6 mm
Ø S:
9,0 mm
Z:
13° Grad
Gewicht:
460 g
Weitere Suchbegriffe: Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Zylinder-Fußbefestigung, iso-zylinder norgren, imi norgren originalteile, normzylinder crdng-50-50, Lagerbock, pneumatic, Pneumatik, Zylinderdurchmesser, bracket hinge, Gegenlager, Gabelbefestigung, Gelenklager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
2
€ 10,00*
ab € 27,11*
€ 29,91*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,20*
€ 36,35*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 27,49*
€ 36,47*
3 Tage
5
€ 8,90*
ab € 30,94*
€ 41,04*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 46,39*
€ 61,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
QM/8050/32
ab € 25,84*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8050/27
ab € 13,15*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8050/33
ab € 31,05*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8050/22
ab € 14,01*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8050/23
ab € 14,39*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8050/42
ab € 14,30*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8050/25
ab € 8,32*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8050/38
ab € 37,40*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8050/21
ab € 10,07*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8040/41
ab € 22,17*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8050/34
ab € 44,58*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8050/00
ab € 56,71*
Zubehör
IMI Norgren
PQA/182050/40
ab € 101,07*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8050/35
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.