Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

83000700 Druckluftfilter Anschluss G 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-83000700
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     F72G-2GN-QT3
EAN/GTIN:
     4067201168829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile

Werkstoffe:
Behälter: Polykarbonat.
Gehäuse: Zink-Druckguss.
O-Ringe: synthetische Elastomere.
Filterelement: Polypropylen.
Betriebsmedium: Druckluft.
Betriebsdruck: max. 10 bar.
Maximaler Durchfluss: 28 l/s (Anschluss G 1/4).
Betriebsdruck = 6,3 bar.
Dp = 0,5 bar.
Filterelement 40 µm.
Entleerung: Manuell standard.

Weitere Informationen:
Material:
Polykarbonat
Oberfläche:
Unveredelt
Anschluss:
G 1/4"
Gewicht:
490 [g]
Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, imi norgren originalteile, Pneumatik, G1/4, Wartungseinheiten, Anschluss, compressed air filter, pneumatic
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 62,33*
€ 82,76*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,89*
€ 84,73*
€ 4,00*
ab € 71,78*
€ 88,51*
Lager 183
4
Frei Haus
ab € 82,35*
€ 90,86*
2 Tage
12
€ 5,90*
ab € 75,46*
€ 93,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,86*
€ 108,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,04*
€ 104,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,20*
€ 101,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,35*
€ 98,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
4224-50
ab € 16,02*
Zubehör
IMI Norgren
4214-52
ab € 22,65*
Zubehör
IMI Norgren
4314-52
ab € 32,85*
Zubehör
IMI Norgren
4214-51
ab € 18,21*
Zubehör
Timestrip
TS201
ab € 36,01*
Zubehör
Timestrip
TS019
ab € 35,88*
Zubehör
Timestrip
TS121
ab € 35,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.