Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

83001100 Filterregler Anschluss G 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-83001100
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     B72G-2GK-QT3-RMN
EAN/GTIN:
     4067201164593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator

Werkstoffe:
Behälter: Polykarbonat.
Gehäuse: Zink-Druckguss.
O-Ringe: synthetische Elastomere.
Filterelement: Polypropylen.
Betriebsmedium: Druckluft.
Betriebsdruck:10 bar max.
Filterelement: 40 µm Standard.
Entleerung: Manuell.
Regelbereich: 0,3 bis 10 bar Standard.
Überdrucksicherung: Standard mit Überdrucksicherung.
Maximaler Durchfluss: 38 l/s (Anschluss G 1/4, Primärdruck 10 bar, Sekundärdruck 6,3 bar, Dp = 1 bar, Filterelement 40 µm).

Ersatzfilter Artikel-Nr.: 830 007 01
Bestellangaben: z.B.: Artikel-Nr. 830 007 01, Ersatzfilter

Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/4 Anschluss
Gewicht:
520 g
Weitere Suchbegriffe: IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, filterregler g 1/4" 0,5-10 bar, imi norgren originalteile, filter-regler 0,5-10 bar, pneumatic, G1/4, Anschluss, regulator, Filter, Pneumatik, Wartungseinheiten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
6
Frei Haus
ab € 108,84*
€ 120,09*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,32*
€ 127,48*
3 Tage
154
€ 5,90*
ab € 104,11*
€ 127,62*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,09*
€ 142,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,35*
€ 138,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,59*
€ 133,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 108,84*
€ 129,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.