Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

86010618 Einschraubverbindung O-Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-86010618
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     102250618
EAN/GTIN:
     4067201180883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen

Werkstoff: Messing vernickelt.
Zylindrisches Gewinde mit O-Ring. M3 und M5 mit Dichtring.

Weitere Informationen:
Ø A:
6 mm
B:
G1/8A mm
C:
21 mm
SW:
12 mm
E:
4,0 mm
Ø F:
- mm
G:
6 mm
Gewicht:
10 g
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
147
1
€ 5,90*
ab € 1,41*
€ 2,14*
Lager 183
135
1
€ 10,00*
ab € 2,17*
€ 2,58*
2 Tage
84
10
€ 8,90*
ab € 2,35*
€ 3,11*
3
€ 4,00*
ab € 2,07*
€ 3,49*
5
€ 8,95*
ab € 2,752*
€ 4,196*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
PA2-0006025C
ab € 24,95*
Zubehör
IMI Norgren
PA2-0006100
ab € 0,4265*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.