Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

86011228 Einschraubverbindung G1/4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-86011228
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     102251228
EAN/GTIN:
     4067201178989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung

Werkstoff: Messing vernickelt.
Zylindrisches Gewinde mit O-Ring. M3 und M5 mit Dichtring.

Weitere Informationen:
Ø A:
12 mm
B:
G1/4A mm
C:
29,5 mm
SW:
19 mm
E:
7,0 mm
Ø F:
- mm
G:
7 mm
Gewicht:
29 g
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 2,24*
€ 3,08*
2 Tage
20
1
€ 5,90*
ab € 2,27*
€ 3,36*
Lager 183
24
1
€ 10,00*
ab € 3,48*
€ 4,15*
2 Tage
47
10
€ 8,90*
ab € 3,82*
€ 4,94*
1
€ 4,00*
ab € 3,44*
€ 5,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.