Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

86091008 Vergrößerungsverb. Zapfen-ø 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-86091008
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     100231008
EAN/GTIN:
     4067201170549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder

Werkstoff: Messing vernickelt.
Zum Verbinden von Push-In Verschraubungen.

Weitere Informationen:
Ø A:
8 mm
Ø A1:
10 mm
B:
38,2 mm
Ø C:
14,0 mm
Gewicht:
15 g
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 2,19*
€ 2,91*
2 Tage
57
1
€ 5,90*
ab € 2,18*
€ 3,20*
Lager 183
5
1
€ 10,00*
ab € 3,37*
€ 4,02*
3 Tage
58
10
€ 8,90*
ab € 3,69*
€ 4,80*
5
€ 8,95*
ab € 4,306*
€ 5,776*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.