Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

86513168 Kugelhahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-86513168
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     602113168EX
EAN/GTIN:
     4067201179832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Heizungskugelhahn
Werkstoffe:
Gehäuse Messing vernickelt,
Kugelsitz PTFE,
O-Ringe Viton.

Betriebsdruck: 0 bis 45 bar.
Zul. Gerätetemperatur: -20 ° C bis 150 ° C.
Weitere Informationen:
A:
G3/4 A
C:
77 mm
D:
76 mm
Ø E:
20 mm
Ø F:
45 mm
G:
120 mm
H:
10,5 mm
SW:
33 mm
Gewicht:
335 g
Weitere Suchbegriffe: Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, heizungskugelhahn messing, imi norgren originalteile, norgren kugelhahn, Entlüftung, pneumatics, G3/8, G1/2, Durchfluss, ball valve, G3/4, G1, voller, Pneumatik, Gewinde, Messing, Kugelhan, G1/4
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 16,91*
€ 22,69*
Lager 183
12
€ 10,00*
ab € 20,71*
€ 22,85*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 17,13*
€ 22,96*
55 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 28,80*
€ 37,74*
€ 8,95*
ab € 39,03*
€ 52,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.