Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

86590048 Stopfen mit Dichtring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-86590048
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     160050048
EAN/GTIN:
     4067201173151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Stopfen
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile

Werkstoff: Messing vernickelt. Mit Dichtring aus Aluminium.

Weitere Informationen:
A:
G1/2 A A
C:
14,5 mm
G:
10,0 mm
SW:
24 mm
Gewicht:
27 g
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,10*
€ 1,51*
1 Tag
40
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,11*
€ 1,70*
Lager 183
18
1
pro Stück
€ 10,00*
ab € 1,70*
€ 2,02*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,66*
€ 2,66*
2 Tage
13
1
pro Stück
€ 8,90*
ab € 1,86*
€ 2,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.