Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

86640418 Winkel-Einschraubv. Rohr-ø4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-86640418
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     C01470418
EAN/GTIN:
     4067201181576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen


Werkstoffe: Grundkörper: PBT. Dicht- und O-Ringe: NBR
(silikonfrei). Gewindekörper: Messing (vernickelt). Löse- und
Rückhaltering: POM. Greiferring: Rostfreier Stahl. Kragenhülse: Messing
(vernickelt). Gewindebeschichtung: Threebond 2350B.



•, Betriebsdruck: max.10 bar.



•, Vakuum: max.-1 bar.

Weitere Informationen:
Ø A:
4 mm
B:
R1/8 B
C:
24,5 mm
E:
18,5 mm
G:
8 mm
G1:
17 mm
Ø K:
9,5 mm
Z:
10 mm
Gewicht:
11 g
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,17*
€ 1,60*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,16*
€ 1,78*
10
€ 8,95*
ab € 1,418*
€ 1,96*
Lager 183
18
1
€ 10,00*
ab € 1,81*
€ 2,16*
2 Tage
16
10
€ 8,90*
ab € 2,00*
€ 2,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.