Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverschraubung drehbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PH_FI_C01470418_w.jpg
PH_FI_C01470418_w.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-847C01470418
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     C01470418
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Winkelverschraubung drehbar, Pneufit® C ermöglicht eine blitzschnelle Montage und Demontage sowie optimalen Durchfluss, Lösbarer, aus rostfreiem Stahl hergestellter Greiferring für den sicheren Halt von Polyamid- oder Polyurethanschläuchen (85 oder 95 Shore-A), Vernickelte Messingkomponenten sind wider-standsfähig gegenüber Korrosion sowie Versch-mutzung, Alle Verbindungen (Verschraubungen ohne Gewindestück) sind mit Befestigungsösen versehen Technische Eigenschaften: Betriebsdruck Bar: -0.9...10bar Betriebstemperatur C: 0...60°C Gewinde: R1/8 Gewinde Typ: ISO Rc Material Gehäuse: PBT Rohr Länge mm: 4mm Serie: Pneufit C
Weitere Informationen:
Betriebsdruck Bar:
-0.9...10bar
Betriebstemperatur C:
0...60°C
Gewinde:
R1/8
Gewinde Typ:
ISO Rc
Material Gehäuse:
PBT
Rohr Länge mm:
4mm
Serie:
Pneufit C
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,17*
€ 1,60*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,16*
€ 1,78*
10
€ 8,95*
ab € 1,418*
€ 1,96*
1 Tag
18
1
€ 10,00*
ab € 1,81*
€ 2,16*
2 Tage
16
10
€ 8,90*
ab € 2,00*
€ 2,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.