Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

86980603 Polyamidrohr


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-86980603
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     PA2-0706100
EAN/GTIN:
     4067201180913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr


Verwendung: Als Pneumatik-Leitung mit Schnellsteck-Verbindungen
Pneufit-Push-In oder Pneufit C. Polyamidschläuche haben einen höheren
zul. Betriebsdruck als Polyurethanschläuche, aber erfordern einen
größeren Biegeradius. Betriebsdruck: Die Tabellewerte
gelten bei -40°C bis +20°C. Bei höheren Temperaturen gelten folgende
Faktoren: Temperatur 30 °C: Faktor 0,83. Temperatur 40 °C: Faktor 0,72.
Temperatur 50 °C: Faktor 0,64. Temperatur 60 °C: Faktor 0,57. Temperatur
70 °C: Faktor 0,47 (max. zul. Temperatur). Abmessungen und Toleranzen
entsprechen DIN 73378. Lieferbare Länge max. 100m.

Weitere Informationen:
Material:
Polyamid (PA)
Oberfläche:
Unveredelt
Außendurchmesser:
6 [mm]
Innendurchmesser:
4 [mm]
Farbe:
Schwarz [mm]
Max. Betriebsdruck:
25 [bar]
Min. Biegeradius:
30 [mm]
Gewicht:
20 [g/m]
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
100
€ 4,90*
ab € 0,4661*
€ 0,5961*
4 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,4715*
€ 0,6015*
Lager 183
234
1
€ 10,00*
ab € 0,73*
€ 0,87*
2 Tage
300
100
€ 5,90*
ab € 0,7954*
€ 0,9754*
100
Frei Haus
ab € 1,0393*
€ 1,2908*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,87*
€ 1,04
pro Meter
ab 5 Meter
€ 0,83*
€ 0,99
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,79*
€ 0,94
pro Meter
ab 25 Meter
€ 0,73*
€ 0,87
pro Meter
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.