Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

86990802 PU-Schlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-86990802
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     PU2-0508100
EAN/GTIN:
     4067201177395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Verwendung: Als Pneumatik-Leitung
mit Schnellsteck-Verbindungen Pneufit-Push-In oder Pneufit C.

Polyurethanschläuche haben einen niedrigeren zul. Betriebsdruck als
Polyamidrohre, erlauben aber einen wesentlich kleineren Biegeradius.

Betriebsdruck: Die Tabellewerte gelten bei -40°C bis +20°C.
Bei höheren Temperaturen gelten folgende Faktoren:
Temperatur 30 °C: Faktor 0,83.
Temperatur 40 °C: Faktor 0,72.
Temperatur 50 °C: Faktor 0,64.
Temperatur 60 °C: Faktor 0,57 (max. zul. Temperatur).

Abmessungen und Toleranzen entsprechen DIN 73378.
Lieferbare Länge max. 100m.


Weitere Informationen:
Aussen-Ø:
8 mm
Innen-Ø:
5,5 mm
Farbe:
Blau Farbe
Druck max.:
9 bar
Biegeradius:
16 min
Gewicht per m:
40 g
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, PU-Rohr, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Pneumatik Anschlussstecker, druckluftleitung pun, imi norgren originalteile, druckluftleitung 5,5 x 8, pneumatics, blau, natur, polyurethane hose, Farbe, Innendurchmesser, PU, Polyuerthanschlauch, Außendurchmesser, Polyurethanschlauch, Pneumatik, schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
100
€ 4,90*
ab € 0,7733*
€ 0,9633*
8 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,7823*
€ 0,9823*
Lager 183
215
1
€ 10,00*
ab € 1,20*
€ 1,42*
2 Tage
200
100
€ 5,90*
ab € 1,3007*
€ 1,5807*
100
Frei Haus
ab € 1,6969*
€ 2,0788*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,42*
€ 1,69
pro Meter
ab 5 Meter
€ 1,36*
€ 1,62
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,29*
€ 1,54
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,20*
€ 1,43
pro Meter
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.