Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

86991202 PU-Schlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-86991202
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     PU2-0512100
EAN/GTIN:
     4067201173939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
PU-Rohr
Verwendung: Als Pneumatik-Leitung
mit Schnellsteck-Verbindungen Pneufit-Push-In oder Pneufit C.

Polyurethanschläuche haben einen niedrigeren zul. Betriebsdruck als
Polyamidrohre, erlauben aber einen wesentlich kleineren Biegeradius.

Betriebsdruck: Die Tabellewerte gelten bei -40°C bis +20°C.
Bei höheren Temperaturen gelten folgende Faktoren:
Temperatur 30 °C: Faktor 0,83.
Temperatur 40 °C: Faktor 0,72.
Temperatur 50 °C: Faktor 0,64.
Temperatur 60 °C: Faktor 0,57 (max. zul. Temperatur).

Abmessungen und Toleranzen entsprechen DIN 73378.
Lieferbare Länge max. 100m.


Weitere Informationen:
Aussen-Ø:
12 mm
Innen-Ø:
8 mm
Farbe:
Blau Farbe
Druck max.:
9 bar
Biegeradius:
25 min
Gewicht per m:
100 g
Weitere Suchbegriffe: PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, imi norgren originalteile, schwarz, pneumatics, polyurethane hose, Außendurchmesser, PU, Farbe, Pneumatik, natur, Innendurchmesser, Polyurethanschlauch, blau, Polyuerthanschlauch
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
73
pro Meter
€ 10,00*
ab € 2,61*
€ 3,11*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 167,97*
€ 199,39*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 170,19*
€ 201,59*
55 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 284,50*
€ 329,47*
4 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,95*
ab € 405,15*
€ 463,92*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,11*
€ 3,70
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,96*
€ 3,52
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,82*
€ 3,36
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,61*
€ 3,11
pro Meter
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.