Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

87040112 Sicherheitskupplung G 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-87040112
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     87040112
EAN/GTIN:
     4067201181507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Sicherheitskupplung
Druckluftsicherheitskupplung
Pneumatik-Sicherheitskupplung
Sicherheits-Stahlkupplung


Sicherheits-Schnellkupplungen ISO 4414, DIN-Norm EN 983.
Nippelprofil 7,2 mm/Deutscher Standard. Die Sicherheits-Verriegelung der
Sicherheits- Kupplung verhindert den gefährlichen
", Peitschenhieb-Effekt", . Das neuartige Verriegelungssystem der Kupplung
sorgt für sehr geringe Kupplungskräfte bei optimaler Dichtheit.
Innovative, patentgeschützte Technologie. Leistung und Sicherheit.



Werkstoff: Verbundwerkstoff.



Luftdurchfluss-Ø: 7,2/7,4 mm.



Durchsatz: 1470 l/min Δ, P: 0,6 bar.



1920 l/min Δ

Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/2 Anschluss
L1:
49 mm
Ø:
32 mm
L2:
70 mm
Gewicht:
88 g
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskupplung Druckluft, Sicherheitskupplung Pneumatik, druckluft-sicherheitskupplung 1/2", druckluft sicherheitskupplung, Pneumatik, fitting, Sicherheitsschnellkupplung, pneumatics
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.