| |
|
| Artikel-Nr.: 183-900780-1554 Herst.-Nr.: 1554 EAN/GTIN: 4100420015540 |
| | | |
|
| | |
| Beschreibung:Hochwertige Emulsion zur Pflege und Reinigung von Glatt- und Kunstleder. Bewahrt Struktur, Griffigkeit und Elastizität des Leders und schützt vor Schmutz und Abnutzung. Glättet ältere sowie leicht abgenutzte Lederoberflächen und verleiht ihnen seidenmatten Glanz. Wertet bei regelmäßiger Anwendung die Optik des Leders auf, verhindert vorzeitiges Ausbleichen und verlängert die Lebensdauer des Materials. Enthält keine Farbstoffe und kann für alle Ledertöne verwendet werden. Mit dunklen Flecken verunreinigte helle Lederoberflächen vorab mit LIQUI MOLY-Universalreiniger (Art.-Nr. 1653) behandeln.
Einsatzgebiet:Für alle Lederoberflächen im Kfz-Bereich, Lederkombis sowie Lederteile in Haushalt, Hobby und Beruf. Nicht für Rauleder geeignet.
Anwendung:Zu behandelnde Lederflächen ggf. reinigen und trocknen lassen. Lederpflege vor Gebrauch gut schütteln. Anschließend auf weichen Lappen oder Tuch geben und mit kreisenden Bewegungen unter leichtem Druck dünn und gleichmäßig auftragen. Nach kurzer Einwirkzeit auspolieren. Regelmäßige Anwendung sorgt für optimale Pflege und Aussehen. Hinweis: Nicht für Rauleder geeignet. Vor großflächiger Anwendung an verdeckter Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen. Schützt Glattleder vor Brüchigkeit.
Hochwertige Emulsion zur Pflege und Reinigung von Glatt- und Kunstleder im Kfz-Bereich sowie in Haushalt, Hobby und Beruf. Anwendung: siehe Piktogramme. Nicht für Rauleder geeignet! AchtungH317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Weitere Informationen: | | Verpackungseinheit (Stück): | 6 Verpackungseinheit ( | Gebindeart: | Flasche Kunststoff Gebindeart | Gebindeinhalt: | 250 ml Gebindeinhalt | Gewicht (kg): | 0,313 Gewicht (kg) | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweise: | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1554 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 6 | | € 10,00* | ab € 8,10* | € 8,90* | | | | | | 22 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 7,65* | € 11,08* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 8,42* | € 11,83* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 14,33* | € 20,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 53,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|