| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-282989-YY Herst.-Nr.: 1554 EAN/GTIN: 4100420015540 |
| |
|
| | |
| LIQUI MOLY Lederpflege 250 ml Hochwertige Emulsion zur Pflege und Reinigung von Glatt- und Kunstleder. Bewahrt Struktur, Griffigkeit und Elastizität des Leders und schützt vor Schmutz und Abnutzung. Glättet ältere sowie leicht abgenutzte Lederoberflächen und verleiht ihnen seidenmatten Glanz. Wertet bei regelmäßiger Anwendung die Optik des Leders auf, verhindert vorzeitiges Ausbleichen und verlängert die Lebensdauer des Materials. Enthält keine Farbstoffe und kann für alle Ledertöne verwendet werden. Mit dunklen Flecken verunreinigte helle Lederoberflächen vorab mit LIQUI MOLY-Universalreiniger (Art.-Nr. 1653) behandeln. hält das Leder geschmeidig schützt Lederteile vor dem brüchig werden hervorragender Langzeitschutz Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 159.00 mm | WIDTH GRO: | 263.00 mm | DEPTH GRO: | 172.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.488000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Autopflegemittel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 6 | | € 10,00* | ab € 8,10* | € 8,90* | | | | | 22 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 7,65* | € 11,08* | | | | Lager 4445 | | | | 6 | | € 7,90* | ab € 8,42* | € 11,83* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 14,33* | € 20,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 70,98* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|