Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Zink-Alu Spray 400ml 1640 Verpackungseinheit = 6 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Photo
Photo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     183-900780-1640
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     900780-1640
EAN/GTIN:
     4100420016400
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Zink-Alu-Spray
Zinkschutz-Spray
Zinkspray
zinkspray 400ml

Beschreibung:

Aktiver kathodischer Korrosionsschutz, dessen widerstandsfähiger, flexibler, hitzebeständiger Zinkmetallfilm Eisen- und Stahlteile vor Rost und Korrosion schützt. Auch als alleiniger Korrosionsschutz einsetzbar.

Einsatzgebiet:

Zum Schutz vor Rost und Korrosion an Eisen- und Stahlteilen sowie zur Ausbesserung aller beschädigten Verzinkungsarten (Feuer-, Flammspritz- und galvanische Zinkschichten). Auch als alleiniger, witterungsbeständiger Korrosionsschutz einsetzbar.

Anwendung:

Dose vor Gebrauch ca. 2 Min. schütteln. Auf metallisch reine, trockene und entfettete Oberfläche aufsprühen. Schichtstärke des Zinkmetallfilms trocken bei einmaligem Besprühen: 25-35 µm. Nach ca. 8 Std. überlackierbar, jedoch aufgrund der Vielfalt angebotener Lacksysteme vorab Eigenprüfung erforderlich. Hinweis: Nach Gebrauch Dose mit Sprühkopf nach unten halten und Ventil freisprühen, bis nur noch das reine Treibmittel entweicht.
Sehr guter Korrosionsschutz durch hohen Zink- und Aluminiumanteil. Mit dekorativem Glanz.

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit (Stück):
6 Verpackungseinheit (
Gebindeart:
Dose Aerosol Gebindeart
Gebindeinhalt:
400 ml Gebindeinhalt
Gewicht (kg):
0,466 Gewicht (kg)
GHS:
GHS07 | GHS09 | GHS02
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P280 Augenschutz tragen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen. | P405 Unter Verschluss aufbewahren. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. | P501 Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: zinkschutz - spray, liqui moly zinkspray, 1640
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,62*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 13,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,70*
€ 113,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,96*
€ 108,24
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 86,40*
€ 102,82
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 82,08*
€ 97,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,62*
€ 94,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.