Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Kühlerfrostschutz KFS 11 200l 21129


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     183-900780-21129
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     21129
EAN/GTIN:
     4100420211294
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlerfrostschutz
Kühlerschutz
Motorenfrostschutz
kühlerfrostschutz 200 l

Beschreibung:

Kühlerschutzmittel auf Basis von Ethylenglykol. Wirkstoffkombination mit speziellem Inhibitorenpaket aufgrund Hybridtechnologie. Schützt hervorragend vor Frost, Korrosion sowie Überhitzung und ist amin-, nitrit- und phosphatfrei. Sichert im abgestimmten Mischungsverhältnis mit Wasser den ganzjährigen Fahrzeugbetrieb.

Einsatzgebiet:

Für alle Kühlsysteme und Motoren, insbesondere Aluminiumhochleistungsmotoren in Pkw (sowohl Verbrenner als auch Hybrid- und batterieelektrische Fahrzeuge), Nfz, Motorrädern, Bussen, Land- und Baumaschinen sowie stationären Motoren und Geräte, die einen Kühlsystemschutz dieser Qualität fordern. Herstellervorschriften beachten!

Anwendung:

Kühlsystem mit Kühlerreiniger von LIQUI MOLY (Art.-Nr. 3320) reinigen. Danach entleeren und mit ausreichend Wasser spülen. Gemäß Mischtabelle und Herstellervorschrift mit Kühlerfrostschutz KFS 11 und Wasser befüllen. Hierzu empfehlen wir destilliertes Wasser. Je nach Wasserhärte und Qualität ist auch eine Verdünnung mit Leitungswasser möglich. Entsorgung entsprechend der örtlichen Vorschriften. Wechselintervall je nach Herstellervorschrift. Nur in unverdünntem Zustand lagern. Mischbar mit Kühlmitteln auf Basis Ethylenglykol.

MISCHTABELLE

Frostschutz ,  ,  ,  

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit (Stück):
1 Verpackungseinheit (
Gebindeart:
Fass Schwarzblech Gebindeart
Gebindeinhalt:
200 l Gebindeinhalt
Gewicht (kg):
240,26 Gewicht (kg)
GHS:
GHS07 | GHS08
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweise:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition bei Verschlucken. (Nieren)
Sicherheitshinweis:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P260 Dampf oder Aerosol nicht einatmen. | P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. | P314 Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P501 Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: kühlerfrostschutz, liqui moly kühlerfrostschutz, 21128, 21127, 21150, 21149, 21129
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 803,30*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 892,50*
€ 1.062,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 877,70*
€ 1.044,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 862,80*
€ 1.026,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 833,00*
€ 991,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 803,30*
€ 955,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.