| |
|
| Artikel-Nr.: 183-900780-3344 Herst.-Nr.: 3344 EAN/GTIN: 4100420033445 |
| | | |
|
| | |
| Beschreibung:Entwickelt zur schnellen und kostengünstigen Reparatur an Auspuffanlagen. Ist asbestfrei, nicht umweltbelastend, hitzebeständig und dichtet gasdicht kleine Löcher und Risse in Auspuffanlagen.
Einsatzgebiet:Zur Beseitigung und Abdichtung von Löchern und Rissen in Auspuffanlagen.
Anwendung:Schmutz und losen Rost entfernen. Umgebung der Schadstelle anfeuchten. LIQUI MOLY-Auspuff-Kitt auftragen und mit Glasseidengewebeband fest umwickeln bzw. Zuschnitt des Glasseidengewebebandes an der beschädigten Stelle aufbringen. Nachträglich nochmals LIQUI MOLY-Auspuff-Kitt auftragen, aushärten lassen und falls erforderlich den Vorgang wiederholen. Aushärtung erfolgt durch Abgaswärme. Hinweis: Bei der Verarbeitung Schutzhandschuhe und gegebenenfalls Brille tragen.
Gebrauchsfertig. Asbestfrei. Zur schnellen und dauerhaften Reparatur. Dichtet Risse und größere Löcher. Anwendung: Schmutz und losen Rost entfernen. Umgebung der Schadstelle anfeuchten. LIQUI MOLY Auspuff-Paste auftragen und die Bandage überlappend um die beschädigten Teile wickeln. Nachträglich nochmals LIQUI MOLY Auspuff-Paste auftragen, aushärten lassen und falls erforderlich den Vorgang wiederholen. Aushärtung erfolgt durch Abgaswärme. Inhalt: LIQUI MOLY hitzebeständige Auspuff-Paste + Glasfasergewebeband (100 cm lang und 6 cm breit). EUH210 . Weitere Informationen: | | Verpackungseinheit (Stück): | 6 Verpackungseinheit ( | Gebindeart: | Dose Blech Gebindeart | Gebindeinhalt: | 1 m Gebindeinhalt | Gewicht (kg): | 0,279 Gewicht (kg) | Gefahrenhinweise: | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 6 | | € 10,00* | ab € 6,10* | € 6,70* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,91* | € 8,90* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 6,75667* | € 9,37667* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 40,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|