| |
|
| Artikel-Nr.: 183-900780-3362 Herst.-Nr.: 3362 EAN/GTIN: 4100420033629 |
| | | |
|
| | |
| Beschreibung:Schmutzabweisende, abwaschbare Hautschutzcreme. Ideal bei Kontakt mit wässrigen und nicht wässrigen Arbeitsstoffen. Vermindert durch spezielle anorganische Schutzpigmente den Hautkontakt vieler Arbeitsstoffe und verringert das Eindringen von Schmutz in die Haut. Erleichtert die Reinigung durch Zusatz von schmutzbindenden Bestandteilen und hautfreundlichen, milden Tensiden. Konsequente Anwendung kann helfen, hautbedingte Krankheits- und Ausfallzeiten zu vermindern. Frei von Silikonen, Konservierungsstoffen und Parfümölen.
Einsatzgebiet:Schützt die Haut bei Kontakt mit nicht wasserlöslichen Arbeitsstoffen wie Ölen, Fetten, Schmierstoffen, Guss- und Graphitstäuben, Farben, Lacken, Klebstoffen, Ruß, Bitumen etc.
Anwendung:
Vor der Arbeit auf gereinigte, trockene Haut auftragen und gut einreiben (inkl. Nagelbett). Der Schmutz lässt sich mit Wasser und ggf. etwas Handreiniger abwaschen. Nach jedem Händewaschen Hautschutz erneuern. Hinweis: Dosierung erfolgt mittels Spender für Softflaschen (Art.-Nr. 3336) von LIQUI MOLY. Schützt vor wässrigen und nicht wässrigen Arbeitsstoffen. Universelle Creme zum Schutz vor wässrigen und nicht wässrigen Arbeitsstoffen wie Ölen, Farben, Schmutz, Kühlschmiermittel, Lösungen, Teer, Bitumen etc. Anwendung: Gleichmäßig auf sauberen, trockenen Händen verteilen. Die empfindlichen Fingerkuppen besonders einreiben. Silikonfrei. - sparsam im Verbrauch
- pH-hautneutral
- enthält α-Bisabolol (Kamillenwirkstoff)
- dermatologisch getestet
Weitere Informationen: | | Verpackungseinheit (Stück): | 6 | Gebindeart: | Softflasche | Gebindeinhalt: | 2 [l] | Gewicht: | 2,068 [kg] |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, Nagel-Creme, Nagelcreme, Nagelhautcreme, Nagelpflegecreme, handwaschcreme 2 liter, handreiniger, 3362 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 46,90* | € 52,10* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 44,33* | € 59,49* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 48,84* | € 59,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 312,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|