Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Hautschutz-Creme 2 l 282803-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-282803-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     3362
EAN/GTIN:
     4100420033629
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
LIQUI MOLY Hautschutz-Creme 2 l Schmutzabweisende, abwaschbare Hautschutzcreme. Ideal bei Kontakt mit wässrigen und nicht wässrigen Arbeitsstoffen. Vermindert durch spezielle anorganische Schutzpigmente den Hautkontakt vieler Arbeitsstoffe und verringert das Eindringen von Schmutz in die Haut. Erleichtert die Reinigung durch Zusatz von schmutzbindenden Bestandteilen und hautfreundlichen, milden Tensiden. Konsequente Anwendung kann helfen, hautbedingte Krankheits- und Ausfallzeiten zu vermindern. Frei von Silikonen, Konservierungsstoffen und Parfümölen. nicht toxisch pH-neutral silikonfrei hautneutral dermatologisch getestet nicht fettend, zieht schnell ein Feuchtigkeitsspender frei von Konservierungsmitteln und Duftstoffen enthält ein entzündungshemmendes Hamamelis-Extrakt
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
258.00 mm
WIDTH GRO:
319.00 mm
DEPTH GRO:
273.00 mm
WEIGHT GRO:
11.676000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 46,90*
€ 52,10*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 44,28*
€ 59,64*
Lager 4445
180
6
Frei Haus
ab € 48,50*
€ 59,69*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 59,69*
€ 71,0311
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,74*
€ 69,9006
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,37*
€ 67,0803
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,50*
€ 57,715
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 358,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.