Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 SAE 80W-90 200l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     183-900780-4830
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     4830
EAN/GTIN:
     4015838048304
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebeöl
Industriegetriebeöl
getriebeöl

Beschreibung:

Ein temperatur- und oxidationsbeständiges
Mehrbereichsgetriebeöl mit Wirkstoffen zur Verschleißreduzierung an Lagern und Zahnflanken. Spezielle Zusätze verhindern Rost- und Schaumbildung. Einsatz als Hypoid-Getriebeöl mit breitem Anwendungsbereich in Fahrzeuggetrieben, wie z. B. in Endantrieben und Wechselgetrieben, wo EP-Getriebeöle dieser Leistungsklasse empfohlen werden.

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit (Stück):
1 Verpackungseinheit (
Gebindeart:
Fass Schwarzblech Gebindeart
Gebindeinhalt:
200l Gebindeinhalt
Gewicht (kg):
191,000 Gewicht (kg)
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweise:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | EUH208 Enthält Amine, C10-14-tert-Alkyl-. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweis:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P261 Einatmen von Dampf oder Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe tragen. | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P501 Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 4868 4827 4829 4830
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.019,76*
€ 1.140,12*
Lager 183
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.027,90*
€ 1.142,10*
8 Tage
15
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.146,17*
€ 1.269,89*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.142,10*
€ 1.359,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.104,10*
€ 1.313,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.066,00*
€ 1.268,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.027,90*
€ 1.223,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.