Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGUIN Hypoid-Getriebeoel GL 5 SAE 80W-90 200 l 283199-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4445-283199-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     4830
EAN/GTIN:
     4015838048304
Suchbegriffe:
Getriebeöl
Industriegetriebeöl
getriebeöl
MEGUIN Hypoid-Getriebeoel GL 5 SAE 80W-90 200 l Ein temperatur- und oxidationsbeständiges Mehrbereichsgetriebeöl mit Wirkstoffen zur Verschleißreduzierung an Lagern und Zahnflanken. Spezielle Zusätze verhindern Rost- und Schaumbildung. Einsatz als Hypoid-Getriebeöl mit breitem Anwendungsbereich in Fahrzeuggetrieben, wie z. B. in Endantrieben und Wechselgetrieben, wo EP-Getriebeöle dieser Leistungsklasse empfohlen werden. API GL5,ZF TE-ML 16B,ZF TE-ML 17B,ZF TE-ML 19B,ZF TE-ML 21A,ZF Freigabenummer ZF001998 MAN 342 Typ M1,MB 235.0,MIL-L 2105 D API GL5,ZF TE-ML 16B/17B/19B/21A,ZF Freigabenummer ZF001998 MAN 342 Typ M1,MB 235.0,MIL-L 2105 D 0,88
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
884.00 mm
WIDTH GRO:
585.00 mm
DEPTH GRO:
884.00 mm
WEIGHT GRO:
191.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DPD

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Getriebeöle
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.018,57*
€ 1.136,02*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.027,90*
€ 1.142,10*
6 Tage
15
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.151,63*
€ 1.265,55*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.136,02*
€ 1.351,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.120,09*
€ 1.332,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.059,12*
€ 1.260,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.038,48*
€ 1.235,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.018,57*
€ 1.212,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.