Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Liquimate Kraftkleber 8050 MS 290ml 6165 Verpackungseinheit = 12 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-900780-6165
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     6165
EAN/GTIN:
     4100420061653
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochtemperaturkleber
Kontaktkleber
Kontaktklebstoff
Kraftkleber

Beschreibung:

1-komponentiger, hochviskoser, luftfeuchtigkeitshärtender Strukturkleber auf Basis von MS-Polymer für eine hochfeste, dauerelastische Klebeverbindung. Verfügt über ein ausgezeichnetes Haftvermögen auf fast allen Untergründen und kann mit Ausnahme von Holz und Beton primerlos auf PVC, Metall, Aluminium und Zink eingesetzt werden. Das Produkt ist lösemittel-, isocyanat-, sowie silikonfrei und ist hervorragend seewasserbeständig.

Einsatzgebiet:

Für dauerelastische Verklebungen im Fahrzeugbau, Wohnwagen- und Caravanbau, Containerbau, im Schiffsbau sowie in der Luftfahrt- und Bauindustrie bei nahezu allen Materialen mit- und untereinander.

Anwendung:

Die zu bearbeitenden Oberflächen müssen frei von Schmutz-, Staub-, Öl- und Fett sein. Zur Reinigung empfehlen wir Liqui Moly Reiniger und Verdünner (Art.-Nr. 6130).

Es ist ratsam, auf jedem Untergrund zuerst einen Hafttest durchzuführen!

Hinweis
Bei Untergründen von Holz und Beton sollte zur Haftvermittlung ein Primer eingesetzt werden. Glatte oder lackierte Oberflächen sollten vor der Verklebung aufgeraut werden um eine bessere Haftung zu gewährleisten Liquimate Kraftkleber 8050 MS kann mit der Handdruck-Pistole, einer Druckluftkartuschen-Pistole, Liquipress Milwaukee (Art.-Nr. 6247) oder mit der Teleskop-Pistole Powerline (Art.-Nr. 6256) verarbeitet werden.
Kraftkleber MS Polymer
Einkomponentiger, hochviskoser, nass-in-nass überlackierbarer Strukturkleber auf MS-Polymer-Basis. Sehr gute Haftung auf fast allen Untergründen, z.B. Holz, PVC, Metall, GFK, Beton, Alu und Zink. Seewasserbeständig. Lösemittel-, isocyanat-, phtalat- und silikonfrei.
Farbe: Schwarz

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

EUH208 Enthält Trimethoxyvinylsilan. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 .

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit (Stück):
12 Verpackungseinheit (
Gebindeart:
Kartusche Kunststoff Gebindeart
Gebindeinhalt:
290 ml Gebindeinhalt
Gewicht (kg):
0,516 Gewicht (kg)
Gefahrenhinweise:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 14,90*
€ 16,50*
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 14,01*
€ 17,70*
7 Tage
360
12
Frei Haus
ab € 15,36667*
€ 18,88667*
4 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 18,77*
€ 24,63*
7 Tage
30
1
€ 6,99*
ab € 25,21*
€ 32,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 24 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 36 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 198,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.