Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meguin Hochtemperaturfett ALX2 400g Verpackungseinheit = 20 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-900780-6510
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     6510
EAN/GTIN:
     4015838065103
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochtemperaturfett
Kugellagerfett
Lagerfett
Gleit- und Wälzlagerfett

Beschreibung:

Hochtemperaturfett auf Basis einer Aluminium-Komplexseife, mit hochwirksamen Additivpaketen und EP-Zusätzen.

Eigenschaften
Kalt- und heißwasserbeständig und in einem extrem weiten Temperaturbereich einsetzbar. Ausgesuchte Additive verbessern die Alterungsbeständigkeit sowie den Verschleiß- und Korrosionsschutz deutlich. Chemisch aktive EP-Zusätze wirken zusätzlich bei höchsten Belastungen.


Temperatureinsatzbereich
-20 °C bis +150 °C
kurzzeitig bis +200 °C


Anwendung:

Hochwertiges Komplexseifenfett zur Schmierung von Gleit- und Wälzlagern bei , erhöhten Temperaturen und , normalen Belastungen. Haupteinsatzgebiet ist die Schwerindustrie, wo Schmierstellen mit hoher Lagertemperatur auftreten.

  • EUH208 Enthält Benzolsulfonsäure, Di-C10-14-alkylderivate, Calciumsalze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
  • EUH210 .

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit (Stück):
20 Verpackungseinheit (
Gebindeart:
Kartusche Kunststoff Gebindeart
Gebindeinhalt:
400g Gebindeinhalt
Gewicht (kg):
0,447 Gewicht (kg)
Gefahrenhinweise:
EUH208 Enthält Benzolsulfonsäure, Di-C10-14-alkylderivate, Calciumsalze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Weitere Suchbegriffe: Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, lagerfett, 8464 8466 6510
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,00*
€ 84,00*
7 Tage
25
€ 7,90*
ab € 70,42*
€ 90,46*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,00*
€ 99,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,00*
€ 95,20
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 78,00*
€ 92,82
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 76,00*
€ 90,44
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,80* pro Stück)
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.