Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meguin Haftoel CGL 680 20l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-900780-8746
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     8746
EAN/GTIN:
     4015838087464
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ketten- und Haftschmierstoff
Ketten-Schmiermittel
Kettenschmierstoff
Kettenspray

Beschreibung:

Schmierstoff mit speziellem Haftzusatz und verschleißhemmenden Additiven. Anwendung bei Durchlaufverlustschmierung, wenn normale Schmieröle durch Vibration oder Rotation abgeschleudert werden (wie z. B. bei Motorsägeketten, Sägegattern etc.).

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit (Stück):
1 Verpackungseinheit (
Gebindeart:
Kanister Kunststoff Gebindeart
Gebindeinhalt:
20l Gebindeinhalt
Gewicht (kg):
18,692 Gewicht (kg)
Weitere Suchbegriffe: Kettenöl, ketten und haftschmierstoff, 8746 8747
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,10*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,50*
€ 123,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,00*
€ 119,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,10*
€ 110,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.