Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meguin Haftoel CGL 680 200l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-900780-8747
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     8747
EAN/GTIN:
     4015838087471
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ketten- und Haftschmierstoff
Ketten-Schmiermittel
Kettenschmierstoff
Kettenspray

Beschreibung:

Schmierstoff mit speziellem Haftzusatz und verschleißhemmenden Additiven. Anwendung bei Durchlaufverlustschmierung, wenn normale Schmieröle durch Vibration oder Rotation abgeschleudert werden (wie z. B. bei Motorsägeketten, Sägegattern etc.).

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit (Stück):
1 Verpackungseinheit (
Gebindeart:
Fass Schwarzblech Gebindeart
Gebindeinhalt:
200l Gebindeinhalt
Gewicht (kg):
194,000 Gewicht (kg)
Weitere Suchbegriffe: Kettenöl, ketten und haftschmierstoff, 8746 8747
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 887,80*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 986,40*
€ 1.173,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 953,60*
€ 1.134,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 920,70*
€ 1.095,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 887,80*
€ 1.056,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.