Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelanschlussplatte VDMA 24345 , Form B Anschlüsse unten Norgren M/P19125 ISO 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-903015-21814
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     M/P19125
EAN/GTIN:
     4067201368823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Einzelgrundplatte Pneumatik

Material: Aluminium-Druckguss


CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren
Weitere Informationen:
Hersteller-Nummer:
M/P19125 Hersteller-Nummer
Anschlussgröße:
ISO 1 Anschlussgröße
Anschlussgewindetyp:
ISO G Anschlussgewindetyp
Länge:
110 mm
Breite:
46 mm
Höhe:
30 mm
Gewicht:
0,19 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 21,55*
€ 28,34*
2 Tage
2
€ 8,90*
ab € 21,47*
€ 28,37*
Lager 183
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 27,25*
€ 33,03*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.