Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelanschlussplatte VDMA 24345 , Form B Anschlüsse unten Norgren M/P19137 ISO 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-903015-21816
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     M/P19137
EAN/GTIN:
     4067201368847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Einzelgrundplatte Pneumatik

Material: Aluminium-Druckguss


CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren
Weitere Informationen:
Hersteller-Nummer:
M/P19137 Hersteller-Nummer
Anschlussgröße:
ISO 3 Anschlussgröße
Anschlussgewindetyp:
ISO G Anschlussgewindetyp
Länge:
149 mm
Breite:
71 mm
Höhe:
32 mm
Gewicht:
0,40 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,74*
€ 53,42*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 41,58*
€ 53,49*
Lager 183
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 52,82*
€ 64,02*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.