Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkettungsplatten VDMA 24345 Form C Norgren CQM/22152/3/21 ISO 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-903015-21817
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     CQM/22152/3/21
EAN/GTIN:
     4067201368854
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einlassblock
Pneumatik Basiseinheit
Ventilinseln
IMI Norgren Originalteile

Material: Aluminium-Druckguss

CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Weitere Informationen:
Hersteller-Nummer:
CQM/22152/3/21 Hersteller-Nummer
Anschlussgröße:
ISO 1 Anschlussgröße
Anschlussgewindetyp:
ISO G Anschlussgewindetyp
Länge:
110 mm
Breite:
22 mm
Höhe:
46 mm
Gewicht:
0,24 kg
Weitere Suchbegriffe: IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, einlassblock norgren, imi norgren originalteile, CQM/22152/3/21 CQM/22253/3/21 CQM/22354/3/21
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
€ 5,90*
ab € 26,37*
€ 33,90*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 26,39*
€ 33,94*
2 Tage
11
€ 8,90*
ab € 29,18*
€ 37,50*
Lager 183
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 36,49*
€ 44,23*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 38,03*
€ 48,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
C02250828
ab € 0,95*
Zubehör
IMI Norgren
C02470828
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.