Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkettungsplatte (Universal) Norgren CQM/22152/3/27 ISO 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-903015-21826
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     CQM/22152/3/27
EAN/GTIN:
     4067201368946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einlassblock
Pneumatik Basiseinheit
Ventilinseln
IMI Norgren Originalteile

Material: Aluminium-Druckguss

CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Weitere Informationen:
Hersteller-Nummer:
CQM/22152/3/27 Hersteller-Nummer
Anschlussgröße:
ISO 1 Anschlussgröße
Anschlussgewindetyp:
ISO G Anschlussgewindetyp
Länge:
106 mm
Breite:
42,0 mm
Höhe:
43 mm
Gewicht:
0,16 kg
Weitere Suchbegriffe: IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, einlassblock norgren, imi norgren originalteile, CQM/22152/3/27 CQM/22253/3/27
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,70*
€ 50,70*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 39,81*
€ 50,75*
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 43,93*
€ 55,92*
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,09*
€ 66,78*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 57,80*
€ 71,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
C02250828
ab € 0,95*
Zubehör
IMI Norgren
C02470828
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.