Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregelmodul, Regelung an Anschluss 2 Norgren V71012-KB2 ISO 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Masszeichnung
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-903015-21842
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     V71012-KB2
EAN/GTIN:
     4067201369103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzelgrundplatte Pneumatik
Grundplatte Pneumatik
Reihengrundplatte Pneumatik
IMI Norgren Originalteile

Material: Edelstahl

ISO-Größe: 1
Regler auf der Seite: 2
Wirkungsweise: Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung
Eingangsdruck: 16 bar
Druckbereich: 0,5 - 12 bar

Anwendung: Druckregulierung an Anschluss 2.

Bemerkung: Die Einstellknopf kann durch Drücken verrastet werden.

Durchflusscharakteristik (Eingangsdruck: 8 bar)


CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren
Weitere Informationen:
Hersteller-Nummer:
V71012-KB2 Hersteller-Nummer
Anschlussgröße:
ISO 1 Anschlussgröße
Anschlussgewindetyp:
- Anschlussgewindetyp
Länge:
237 mm
Breite:
42 mm
Höhe:
80 mm
Gewicht:
0,39 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,89*
€ 228,61*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 210,23*
€ 248,85*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,33*
€ 255,66*
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,13*
€ 325,00*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 298,04*
€ 339,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,00*
€ 386,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,50*
€ 348,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,13*
€ 319,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.