Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V61 9- Fach Sammelleiste Norgren 2639429000000000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-903015-21861
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     2639429000000000
EAN/GTIN:
     4067201369295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzelgrundplatte Pneumatik
Grundplatte Pneumatik
Reihengrundplatte Pneumatik
IMI Norgren Originalteile

Weitere Informationen:
Hersteller-Nummer:
2639429000000000 Hersteller-Nummer
für Ventil Serie V:
V61 für Ventil Serie V
Anschlussgröße:
G1/4 Anschlussgröße
Ventilplätze (Anzahl):
9 Ventilplätze (Anzahl
Länge:
361 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
75 mm
Gewicht:
0,537 kg
Weitere Suchbegriffe: IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, imi norgren originalteile, 2639622000000000 2639623000000000 2639624000000, 2639428000000000 2639429000000000 2639430000000, 2639423000000000 2639424000000000 2639425000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 328,80*
€ 377,12*
55 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 327,35*
€ 377,53*
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 380,66*
€ 461,40*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,40*
€ 549,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,26*
€ 494,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,66*
€ 452,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.