Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzstromableiter 60kA, Ableiterklasse I/II B/C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1849-IS010113--
Hersteller:
     Schrack Technik
Herst.-Nr.:
     IS010113--
EAN/GTIN:
     9004840256000
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kombinierter Funkenstreckenableiter (Testklasse I+II [B+C])
Blitzstromtragfähigkeit:
60kA (10/350)
Max. Dauerspannung:
255VAC
Meldekontakt:
nein
Schutzpegel:
<2,5kV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,68*
€ 145,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,26*
€ 145,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,37*
€ 136,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,57*
€ 133,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,59*
€ 114,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.