Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TYTAN T, D02-Sicherungslasttrenschalter, 63A, 3-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1849-IS503030--
Hersteller:
     Schrack Technik
Herst.-Nr.:
     IS503030--
EAN/GTIN:
     9004840584561
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
lasttrennschalter 63a 3-polig
lasttrenner
Weitere Informationen:
Ausführung:
D02-Lasttrenschalter
Ausstattung:
LED Sicherungsausfallsmeldung
Kennlinie:
gG
Pole:
3
Serie:
TYTAN T
Sicherungsgröße:
<16A | 20A | 25A | 32A | 35A | 40-63A
Stromstärke:
<8A;10-16A;20-32A
Weitere Suchbegriffe: lasttrennschalter 63a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.