Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TYTAN T, D02-Sicherungslasttrenschalter, 63A, 3-polig m. Hk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1849-IS503031--
Hersteller:
     Schrack Technik
Herst.-Nr.:
     IS503031--
EAN/GTIN:
     9004840584578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
lasttrennschalter 63a 3-polig
lasttrenner
Weitere Informationen:
Ausführung:
D02-Lasttrenschalter
Ausstattung:
LED Sicherungsausfallsmeldung
Kennlinie:
gG
Pole:
3
Serie:
TYTAN T
Sicherungsgröße:
<16A | 20A | 25A | 32A | 35A | 40-63A
Stromstärke:
<8A;10-16A;20-32A
Weitere Suchbegriffe: lasttrennschalter 63a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 60 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
ab 150 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 300 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.