Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D02-Schraubkappe Kunststoff, E 18/63 A, 400V, Neozed


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1849-SI310060--
Hersteller:
     Schrack Technik
Herst.-Nr.:
     SI310060--
EAN/GTIN:
     9004840686746
Suchbegriffe:
Schraubkappen
Sicherung Schraubkappe
Sicherungsschraubkappe
schraubkappen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubkappen
Bauteil:
D02-Neozed;Zubehör
Dimension:
bis 20x3mm
Serie:
WR
Sicherungsgröße:
<16A | 20A | 25A | 32A | 35A | 40-63A
System:
60mm compact
Zubehör:
Schraubkappen
... > Neozed D0 - Sicherungsmaterial > Neozed D0 - Sicherungsmaterial Serie SCHRACK > ARROW Stripe D0 Reitersicherungssockel für 60 mm Sammelschienensystem
... > Neozed D0 - Sicherungsmaterial > Neozed D0 - Sicherungsmaterial Serie WR > D0 - Neozed - Sicherungsmaterial Serie WR
... > Neozed D0 - Sicherungsmaterial > Neozed D0 - Sicherungsmaterial Serie WR > D0 - Neozed nach BGV A3 (VBG4)/Triton bis 63A
... > Neozed D0 - Sicherungsmaterial > Neozed D0 - Sicherungsmaterial Serie WR > D0 - Reiter-Sicherungssockel für 60mm Sammelschienensystem
... > Sammelschienensysteme > Sammelschienensysteme Serie WR > D02-Reiter-Sicherungssockel für 60mm SYSTEM COMPACT
... > Sammelschienensysteme > Sammelschienensysteme Serie ARROW II > D02-Reiter-Sicherungssockel für 60mm Sammelschienensystem Serie SCHRACK
... > Sammelschienensysteme > Sammelschienensysteme Serie WR > D02-Reiter-Sicherungssockel für 60mm Sammelschienensystem Serie WR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.