| |
|
| Artikel-Nr.: 1849-SI313140-- Herst.-Nr.: SI313140-- EAN/GTIN: 4021267313142 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ausführung: | D02-Lasttrenschalter | CUGewicht: | 90 | Pole: | 3 | Serie: | WR | Sicherungsgröße: | <16A | 20A | 25A | 32A | 35A | 40-63A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 0,4119* | € 0,7801* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 0,4098* | € 0,79* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 36,04* | € 48,69* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 40,57* | € 53,71* | | | | Lager 1849 | | | | | | € 10,00* | ab € 42,23* | € 56,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1849 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1849 | | Versand: Lager 1849 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1849 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|